€ 1,76/ stukexcl. btw
€ 2,13incl. btw
348 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 3126 |
Fabrikant ID | 3126 10 00 |
Vorm | Rechte vorm |
Materiaal | Polymeer |
Buitendiameter leiding | 10 mm |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
Oscillatie | Nee |
D | 10 mm |
G | 12 mm |
L | 42 mm |
L1 | 21 mm |