Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3126 06 00 Instant plug Ø6mm

  • ERIKS:11287076
  • Fabrikant:0820099230603
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 0,86/ stukexcl. btw

€ 1,04incl. btw

529 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3126
Fabrikant ID
3126 06 00
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Polymeer
Buitendiameter leiding
6 mm
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Oscillatie
Nee
D
6 mm
G
8 mm
L
33 mm
L1
16.5 mm