Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3126 04 00 Instant plug Ø4mm

  • ERIKS:23214783
  • Fabrikant:0820099230399
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 0,74/ stukexcl. btw

€ 0,90incl. btw

51 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3126
Fabrikant ID
3126 04 00
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Polymeer
Buitendiameter leiding
4 mm
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Oscillatie
Nee
D
4 mm
G
4 mm
L
30 mm
L1
15.5 mm