Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3126 03 00 Instant plug Ø3mm

  • ERIKS:23216506
  • Fabrikant:0820099230368
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 0,86/ stukexcl. btw

€ 1,04incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 21/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3126
Fabrikant ID
3126 03 00
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Polymeer
Buitendiameter leiding
3 mm
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Oscillatie
Nee
D
3 mm
G
6 mm
L
25 mm
L1
13.5 mm