Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3124 08 17 Enkele Banjo voor tussenmontage Ø8mm x G3/8

  • ERIKS:23565570
  • Fabrikant:820099230115
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 15,15/ stukexcl. btw

€ 18,33incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 30/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3124
Fabrikant ID
3124 08 17
Vorm
Banjo
Materiaal
Polymeer
Buitendiameter leiding
8 mm
Type schroefdraad
Binnendraad BSPP (G)
Draadmaat
3/8
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
C
G3/8
D
8 mm
E
5.5 mm
F
20 mm
G
13.5 mm
H
37.5 mm
L
29 mm
L1
11 mm