Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3124 06 13 Enkele Banjo voor tussenmontage Ø6mm x G1/4

  • ERIKS:23565569
  • Fabrikant:820099230085
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 11,72/ stukexcl. btw

€ 14,18incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 09/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3124
Fabrikant ID
3124 06 13
Vorm
Banjo
Materiaal
Polymeer
Buitendiameter leiding
6 mm
Type schroefdraad
Binnendraad BSPP (G)
Draadmaat
1/4
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
C
G1/4
D
6 mm
E
5.5 mm
F
17 mm
G
10.5 mm
H
33 mm
L
22 mm
L1
9 mm