€ 12,38/ stukexcl. btw
€ 14,98incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 02/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 3124 |
Fabrikant ID | 3124 04 10 |
Vorm | Banjo |
Materiaal | Polymeer |
Buitendiameter leiding | 4 mm |
Type schroefdraad | Binnendraad BSPP (G) |
Draadmaat | 1/8 |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
C | G1/8 |
D | 4 mm |
E | 4 mm |
F | 13 mm |
G | 8.5 mm |
H | 25.5 mm |
L | 18.5 mm |
L1 | 7 mm |