€ 7,86/ stukexcl. btw
€ 9,51incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 03/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 3122 |
Fabrikant ID | 3122 14 62 |
Vorm | Rechte vorm |
Materiaal | Polymeer |
Buitendiameter steel | 14 mm |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
Oscillatie | Nee |
D1 | 14 mm |
D2 | 12.5 mm |
D3 | 14.5 mm |
L | 59.5 mm |
L1 | 34.5 mm |
L2 | 22.5 mm |