Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3122 12 62 Instant slangtule Ø12mm x Ø12,5mm

  • ERIKS:23565564
  • Fabrikant:820099548920
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4,25/ stukexcl. btw

€ 5,14incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3122
Fabrikant ID
3122 12 62
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Polymeer
Buitendiameter steel
12 mm
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Oscillatie
Nee
D1
12 mm
D2
12.5 mm
D3
14.5 mm
L
57 mm
L1
34 mm
L2
22.5 mm