Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3122 12 10 Instant slangtule Ø12mm x Ø10mm

  • ERIKS:23216505
  • Fabrikant:0820099229577
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4,57/ stukexcl. btw

€ 5,53incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3122
Fabrikant ID
3122 12 10
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Polymeer
Buitendiameter steel
12 mm
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Oscillatie
Nee
D1
12 mm
D2
10 mm
D3
12 mm
L
48.5 mm
L1
25.5 mm
L2
22.5 mm