€ 5,51/ stukexcl. btw
€ 6,67incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 02/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 3122 |
Fabrikant ID | 3122 12 08 |
Vorm | Rechte vorm |
Materiaal | Polymeer |
Buitendiameter steel | 12 mm |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
Oscillatie | Nee |
D1 | 12 mm |
D2 | 8 mm |
D3 | 10 mm |
L | 50 mm |
L1 | 26 mm |
L2 | 22 mm |