Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3122 10 56 Instant slangtule Ø10mm x Ø6,3mm

  • ERIKS:23565561
  • Fabrikant:820099229522
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 5,41/ stukexcl. btw

€ 6,55incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3122
Fabrikant ID
3122 10 56
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Polymeer
Buitendiameter steel
10 mm
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Oscillatie
Nee
D1
10 mm
D2
6.3 mm
D3
8 mm
L
45 mm
L1
24.5 mm
L2
17 mm