Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3122 08 08 Instant slangtule Ø8mm x Ø8mm

  • ERIKS:23216502
  • Fabrikant:0820099229416
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 3,25/ stukexcl. btw

€ 3,93incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

490 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3122
Fabrikant ID
3122 08 08
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Polymeer
Buitendiameter steel
8 mm
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Oscillatie
Nee
D1
8 mm
D2
8 mm
D3
10 mm
L
44.5 mm
L1
26 mm
L2
22 mm