€ 2,89/ stukexcl. btw
€ 3,50incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 3122 |
Fabrikant ID | 3122 06 05 |
Vorm | Rechte vorm |
Materiaal | Polymeer |
Buitendiameter steel | 6 mm |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
Oscillatie | Nee |
D1 | 6 mm |
D2 | 5 mm |
D3 | 7 mm |
L | 39 mm |
L1 | 25 mm |
L2 | 17 mm |