Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3122 04 53 Instant slangtule Ø4mm x Ø3,2mm

  • ERIKS:23215153
  • Fabrikant:0820099229317
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2,89/ stukexcl. btw

€ 3,50incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3122
Fabrikant ID
3122 04 53
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Polymeer
Buitendiameter steel
4 mm
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Oscillatie
Nee
D1
4 mm
D2
3.2 mm
D3
5 mm
L
37 mm
L1
25 mm
L2
17 mm