€ 4,49/ stukexcl. btw
€ 5,43incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 02/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 3120 |
Fabrikant ID | 3120 14 00 |
Vorm | Rechte vorm |
Materiaal | Polymeer |
Buitendiameter steel | 14 mm |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
Oscillatie | Nee |
D | 14 mm |
L | 69.5 mm |
L1 | 25.5 mm |