Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3120 10 00 Dubbele nippel-instant polymeer Ø10mm

  • ERIKS:23215143
  • Fabrikant:0820099228167
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2,12/ stukexcl. btw

€ 2,57incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3120
Fabrikant ID
3120 10 00
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Polymeer
Buitendiameter steel
10 mm
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Oscillatie
Nee
D
10 mm
L
51.5 mm
L1
20.5 mm