€ 14,89/ stukexcl. btw
€ 18,02incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 02/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 3119 |
Fabrikant ID | 3119 08 13 |
Vorm | Banjo |
Materiaal | Polymeer |
Buitendiameter leiding | 8 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad BSPP (G) |
Draadmaat | 1/4 |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
Oscillatie | Nee |
C | G1/4 |
D | 8 mm |
E | 5.5 mm |
F | 17 mm |
G | 13.5 mm |
H | 21 mm |
L/2 | 27 mm |