€ 18,15/ stukexcl. btw
€ 21,96incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 03/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 3118 |
Fabrikant ID | 3118 10 21 |
Vorm | Banjo |
Materiaal | Polymeer |
Buitendiameter leiding | 10 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad BSPP (G) |
Draadmaat | 1/2 |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
Oscillatie | Nee |
C | G1/2 |
D | 10 mm |
E | 8 mm |
F | 25 mm |
G | 19 mm |
H | 27.5 mm |
L1 | 13.5 mm |
L2 | 36.5 mm |