Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3118 08 17 Enkele Banjo-koppeling Ø8mm x G3/8

  • ERIKS:23216474
  • Fabrikant:0820099227047
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 10,53/ stukexcl. btw

€ 12,74incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3118
Fabrikant ID
3118 08 17
Vorm
Banjo
Materiaal
Polymeer
Buitendiameter leiding
8 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat
3/8
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Oscillatie
Nee
C
G3/8
D
8 mm
E
5.5 mm
F
20 mm
G
13.5 mm
H
24.5 mm
L1
11 mm
L2
29 mm