Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3118 03 09 Enkele Banjo-koppeling Ø3mm x M3x0,5

  • ERIKS:23216472
  • Fabrikant:0820099226224
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 23,76/ stukexcl. btw

€ 28,75incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 06/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3118
Fabrikant ID
3118 03 09
Vorm
Banjo
Materiaal
Polymeer
Buitendiameter leiding
3 mm
Type schroefdraad
Buitendraad (M)
Draadmaat
M 3x0.5
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Oscillatie
Nee
C
M3x0.5
D
3 mm
E
3 mm
G
8.5 mm
H
13 mm
L1
5 mm
L2
16 mm