€ 15,31/ stukexcl. btw
€ 18,53incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 23/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 3116 |
Fabrikant ID | 3116 60 00 |
Vorm | Schot |
Materiaal | Polymeer |
Buitendiameter leiding | 3/8 in |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
Oscillatie | Nee |
D | 3/8 |
F | 22 mm |
K | 14.47 mm |
L1 | 12.97 mm |
L2 | 29.99 mm |
T | 18.49 mm |