Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3116 56 00 Rechte schotdoorvoerkoppeling Ø1/4inc

  • ERIKS:23565505
  • Fabrikant:820099225913
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 9,17/ stukexcl. btw

€ 11,10incl. btw

Verkocht per: 150Min. order: 150

Verwachte leverdatum - 06/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3116
Fabrikant ID
3116 56 00
Vorm
Schot
Materiaal
Polymeer
Buitendiameter leiding
1/4 in
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Oscillatie
Nee
D
1/4
F
16 mm
K
8.99 mm
L1
9.5 mm
L2
20.49 mm
T
13.48 mm