Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3116 12 00 Rechte schotdoorvoerkoppeling Ø12mm

  • ERIKS:23214891
  • Fabrikant:0820099225661
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 16,71/ stukexcl. btw

€ 20,22incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3116
Fabrikant ID
3116 12 00
Vorm
Schot
Materiaal
Polymeer
Buitendiameter leiding
12 mm
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Oscillatie
Nee
D
12 mm
F
26 mm
K
18.5 mm
L1
33 mm
L2
18 mm
T
22.5 mm