Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3116 10 00 Rechte schotdoorvoerkoppeling Ø10mm

  • ERIKS:23215142
  • Fabrikant:0820099225531
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 13,53/ stukexcl. btw

€ 16,37incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3116
Fabrikant ID
3116 10 00
Vorm
Schot
Materiaal
Polymeer
Buitendiameter leiding
10 mm
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Oscillatie
Nee
D
10 mm
F
22 mm
K
14.5 mm
L1
27.5 mm
L2
15.5 mm
T
18.5 mm