Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3116 08 00 Rechte schotdoorvoerkoppeling Ø8mm

  • ERIKS:23214890
  • Fabrikant:0820099225340
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 8,63/ stukexcl. btw

€ 10,44incl. btw

603 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3116
Fabrikant ID
3116 08 00
Vorm
Schot
Materiaal
Polymeer
Buitendiameter leiding
8 mm
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Oscillatie
Nee
D
8 mm
F
18 mm
K
14.5 mm
L1
25 mm
L2
13.5 mm
T
15.5 mm