Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3116 06 00 Rechte schotdoorvoerkoppeling Ø6mm

  • ERIKS:23214909
  • Fabrikant:0820099225173
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 7,52/ stukexcl. btw

€ 9,10incl. btw

95 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3116
Fabrikant ID
3116 06 00
Vorm
Schot
Materiaal
Polymeer
Buitendiameter leiding
6 mm
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Oscillatie
Nee
D
6 mm
F
15 mm
K
8.5 mm
L1
18 mm
L2
10.5 mm
T
12.5 mm