Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3114 12 21 Rechte opschroefkoppeling Ø12mm x G1/2

  • ERIKS:23215657
  • Fabrikant:0820099224695
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 17,23/ stukexcl. btw

€ 20,85incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3114
Fabrikant ID
3114 12 21
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
12 mm
Type schroefdraad
Binnendraad BSPP (G)
Draadmaat
1/2
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Oscillatie
Nee
C
G1/2
D
12 mm
E
19.5 mm
F
24 mm
H
45.5 mm