€ 14,16/ stukexcl. btw
€ 17,13incl. btw
6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 3114 |
Fabrikant ID | 3114 12 17 |
Vorm | Rechte vorm |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Buitendiameter leiding | 12 mm |
Type schroefdraad | Binnendraad BSPP (G) |
Draadmaat | 3/8 |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
Oscillatie | Nee |
C | G3/8 |
D | 12 mm |
E | 14 mm |
F | 19 mm |
H | 40 mm |