Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3114 10 13 Rechte opschroefkoppeling Ø10mm x G1/4

  • ERIKS:11606302
  • Fabrikant:0820099224435
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 10,46/ stukexcl. btw

€ 12,66incl. btw

85 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3114
Fabrikant ID
3114 10 13
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
10 mm
Type schroefdraad
Binnendraad BSPP (G)
Draadmaat
1/4
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Oscillatie
Nee
C
G1/4
D
10 mm
E
13.5 mm
F
16 mm
H
36 mm