Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3114 06 10 Rechte opschroefkoppeling Ø6mm x G1/8

  • ERIKS:23214232
  • Fabrikant:0820099223896
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 5,31/ stukexcl. btw

€ 6,43incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3114
Fabrikant ID
3114 06 10
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
6 mm
Type schroefdraad
Binnendraad BSPP (G)
Draadmaat
1/8
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Oscillatie
Nee
C
G1/8
D
6 mm
E
9.5 mm
F
13 mm
H
24.5 mm