Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3114 04 19 Rechte opschroefkoppeling Ø4mm x M5x0,8

  • ERIKS:23216465
  • Fabrikant:0820099223834
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 6,45/ stukexcl. btw

€ 7,80incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3114
Fabrikant ID
3114 04 19
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
4 mm
Type schroefdraad
Binnendraad (M)
Draadmaat
M 5x0.8
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Oscillatie
Nee
C
M5x0.8
D
4 mm
E
6.5 mm
F
8 mm
H
19.5 mm