€ 6,93/ stukexcl. btw
€ 8,39incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 3114 |
Fabrikant ID | 3114 04 13 |
Vorm | Rechte vorm |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Buitendiameter leiding | 4 mm |
Type schroefdraad | Binnendraad BSPP (G) |
Draadmaat | 1/4 |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
Oscillatie | Nee |
C | G1/4 |
D | 4 mm |
E | 13.5 mm |
F | 16 mm |
H | 26.5 mm |