Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3113 12 17 Knie-inschroefkoppeling 45° Ø12mm x R3/8

  • ERIKS:23565482
  • Fabrikant:820099223360
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 13,07/ stukexcl. btw

€ 15,81incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3113
Fabrikant ID
3113 12 17
Vorm
L-vormig
Materiaal
Polymeer
Buitendiameter leiding
12 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
3/8
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Oscillatie
Ja
C
R3/8
D
12 mm
F
17 mm
G
19 mm
H
39 mm
L
26 mm