Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3113 08 17 Knie-inschroefkoppeling 45° Ø8mm x R3/8

  • ERIKS:23565477
  • Fabrikant:820099223193
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 8,51/ stukexcl. btw

€ 10,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3113
Fabrikant ID
3113 08 17
Vorm
L-vormig
Materiaal
Polymeer
Buitendiameter leiding
8 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
3/8
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Oscillatie
Ja
C
R3/8
D
8 mm
F
17 mm
G
13.5 mm
H
28.5 mm
L
19.5 mm