Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3113 06 13 Knie-inschroefkoppeling 45° Ø6mm x R1/4

  • ERIKS:23565474
  • Fabrikant:820099223100
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 6,81/ stukexcl. btw

€ 8,24incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3113
Fabrikant ID
3113 06 13
Vorm
L-vormig
Materiaal
Polymeer
Buitendiameter leiding
6 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
1/4
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Oscillatie
Ja
C
R1/4
D
6 mm
F
14 mm
G
11 mm
H
25 mm
L
14.5 mm