Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3113 06 10 Knie-inschroefkoppeling 45° Ø6mm x R1/8

  • ERIKS:23565473
  • Fabrikant:820099223063
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 5,66/ stukexcl. btw

€ 6,85incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3113
Fabrikant ID
3113 06 10
Vorm
L-vormig
Materiaal
Polymeer
Buitendiameter leiding
6 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
1/8
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Oscillatie
Ja
C
R1/8
D
6 mm
F
10 mm
G
11 mm
H
24.5 mm
L
14.5 mm