Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3113 04 10 Knie-inschroefkoppeling 45° Ø4mm x R1/8

  • ERIKS:23565472
  • Fabrikant:820099223025
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 6,20/ stukexcl. btw

€ 7,50incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3113
Fabrikant ID
3113 04 10
Vorm
L-vormig
Materiaal
Polymeer
Buitendiameter leiding
4 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
1/8
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Oscillatie
Ja
C
R1/8
D
4 mm
F
10 mm
G
9 mm
H
21 mm
L
13 mm