Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3109 62 22 Knie-inschroefkoppeling buitendraad Ø1/2inc x NPT1/2

  • ERIKS:23565437
  • Fabrikant:820099222875
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 15,64/ stukexcl. btw

€ 18,92incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 23/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3109
Fabrikant ID
3109 62 22
Vorm
L-vormig
Materiaal
Polymeer
Buitendiameter leiding
1/2 in
Type schroefdraad
Buitendraad (NPT)
Draadmaat
1/2
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Oscillatie
Ja
C
NPT1/2
D
1/2
F
24 mm
G
22.1 mm
H
28448 mm
L
35.05 mm