€ 13,90/ stukexcl. btw
€ 16,82incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 04/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 3109 |
Fabrikant ID | 3109 62 18 |
Vorm | L-vormig |
Materiaal | Polymeer |
Buitendiameter leiding | 1/2 in |
Type schroefdraad | Buitendraad (NPT) |
Draadmaat | 3/8 |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
Oscillatie | Ja |
C | NPT3/8 |
D | 1/2 |
F | 20 mm |
G | 22.1 mm |
H | 30988 mm |
L | 35.05 mm |