Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3109 60 18 Knie-inschroefkoppeling buitendraad Ø/8inc x NPT3/8

  • ERIKS:23565435
  • Fabrikant:820099523385
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 9,67/ stukexcl. btw

€ 11,70incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3109
Fabrikant ID
3109 60 18
Vorm
L-vormig
Materiaal
Polymeer
Buitendiameter leiding
3/8 in
Type schroefdraad
Buitendraad (NPT)
Draadmaat
3/8
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Oscillatie
Ja
C
NPT3/8
D
3/8
F
18 mm
G
16 mm
H
22098 mm
L
27.43 mm