Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3109 60 14 Knie-inschroefkoppeling buitendraad Ø/8inc x NPT1/4

  • ERIKS:23565434
  • Fabrikant:820099222455
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 8,51/ stukexcl. btw

€ 10,30incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 18/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3109
Fabrikant ID
3109 60 14
Vorm
L-vormig
Materiaal
Polymeer
Buitendiameter leiding
3/8 in
Type schroefdraad
Buitendraad (NPT)
Draadmaat
1/4
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Oscillatie
Ja
C
NPT1/4
D
3/8
F
15 mm
G
16 mm
H
23114 mm
L
27.43 mm