Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3109 56 18 Knie-inschroefkoppeling buitendraad Ø1/4inc x NPT3/8

  • ERIKS:23565433
  • Fabrikant:820099222301
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 7,36/ stukexcl. btw

€ 8,91incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 28/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3109
Fabrikant ID
3109 56 18
Vorm
L-vormig
Materiaal
Polymeer
Buitendiameter leiding
1/4 in
Type schroefdraad
Buitendraad (NPT)
Draadmaat
3/8
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Oscillatie
Ja
C
NPT3/8
D
1/4
F
18 mm
G
10.92 mm
H
16510 mm
L
18.03 mm