Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3109 56 14 Knie-inschroefkoppeling buitendraad Ø1/4inc x NPT1/4

  • ERIKS:23565432
  • Fabrikant:820099222271
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 6,50/ stukexcl. btw

€ 7,87incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3109
Fabrikant ID
3109 56 14
Vorm
L-vormig
Materiaal
Polymeer
Buitendiameter leiding
1/4 in
Type schroefdraad
Buitendraad (NPT)
Draadmaat
1/4
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Oscillatie
Ja
C
NPT1/4
D
1/4
F
14 mm
G
10.92 mm
H
16002 mm
L
18.03 mm