€ 5,45/ stukexcl. btw
€ 6,59incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 3109 |
Fabrikant ID | 3109 56 11 |
Vorm | L-vormig |
Materiaal | Polymeer |
Buitendiameter leiding | 1/4 in |
Type schroefdraad | Buitendraad (NPT) |
Draadmaat | 1/8 |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
Oscillatie | Ja |
C | NPT1/8 |
D | 1/4 |
F | 11 mm |
G | 10.92 mm |
H | 17018 mm |
L | 18.03 mm |