€ 6,47/ stukexcl. btw
€ 7,83incl. btw
Verkocht per: 200Min. order: 200
Verwachte leverdatum - 30/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 3109 |
Fabrikant ID | 3109 53 20 |
Vorm | L-vormig |
Materiaal | Polymeer |
Buitendiameter leiding | 1/8 in |
Type schroefdraad | Buitendraad (UNF) |
Draadmaat | 10-32 |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
Oscillatie | Ja |
C | 10-32 |
D | 1/8 |
F | 8 mm |
G | 8.509 mm |
H | 13208 mm |
L | 14.5 mm |