Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3109 53 11 Knie-inschroefkoppeling buitendraad Ø1/8inc x NPT1/8

  • ERIKS:23565429
  • Fabrikant:820099221939
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 5,09/ stukexcl. btw

€ 6,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 28/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3109
Fabrikant ID
3109 53 11
Vorm
L-vormig
Materiaal
Polymeer
Buitendiameter leiding
1/8 in
Type schroefdraad
Buitendraad (NPT)
Draadmaat
1/8
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Oscillatie
Ja
C
NPT1/8
D
1/8
F
11 mm
G
8.509 mm
H
13462 mm
L
14.5 mm