Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3109 14 21 Knie-inschroefkoppeling Ø14mm x R1/2

  • ERIKS:23215344
  • Fabrikant:0820099221755
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 13,80/ stukexcl. btw

€ 16,70incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3109
Fabrikant ID
3109 14 21
Vorm
L-vormig
Materiaal
Polymeer
Buitendiameter leiding
14 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
1/2
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Oscillatie
Ja
C
R1/2
D
14 mm
F
24 mm
G
22 mm
H
28.5 mm
L
35.5 mm