€ 13,10/ stukexcl. btw
€ 15,85incl. btw
49 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 3109 |
Fabrikant ID | 3109 12 21 |
Vorm | L-vormig |
Materiaal | Polymeer |
Buitendiameter leiding | 12 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad BSPT (R) |
Draadmaat | 1/2 |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
Oscillatie | Ja |
C | R1/2 |
D | 12 mm |
F | 21 mm |
G | 19 mm |
H | 25 mm |
L | 31 mm |