Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3109 12 13 Knie-inschroefkoppeling Ø12mm x R1/4

  • ERIKS:23214766
  • Fabrikant:0820099221335
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 10,43/ stukexcl. btw

€ 12,62incl. btw

38 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3109
Fabrikant ID
3109 12 13
Vorm
L-vormig
Materiaal
Polymeer
Buitendiameter leiding
12 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
1/4
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Oscillatie
Ja
C
R1/4
D
12 mm
F
15 mm
G
19 mm
H
25 mm
L
31 mm